ポッシュリビング
トイレットペーパーホルダー
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
形状
シングル
質量(kg)
0.225
寸法(cm)
穴to穴15 ・芯棒部分0.4/0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×7.4×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21042658
63945
アイアン(ブラックパウダーコーティング)
ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21042667
63946
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)
アンティークゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21042676
63947
アイアン(ホワイトパウダーコーティング)
ホワイト
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898279
64010
アイアン
ウォームグレー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください