ポッシュリビング
トイレットペーパーホルダー
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
形状
ダブル
質量(kg)
0.42
材質(本体)
アイアン
寸法(cm)
穴to穴14.5/14.5 ・芯棒部分0.4/0.7
収納数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×7.4×3.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×74×35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21042685
63948
アイアン(ブラックパウダーコーティング)
ブラック
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21042694
63949
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)
アンティークゴールド
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21042710
63950
アイアン(ホワイトパウダーコーティング)
ホワイト
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください