TOTO
ペーパータオルホルダー
付属品
壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじΦ4.5×30)4本、かぎ2個、ラベル(ペーパータオル補充方法のラベル)1枚
材質
本体:ステンレス(ヘアライン仕上)、ペーパー受け:ポリプロピレン(グレー)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
265×300×116
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×300×116
内容量
1個
関連資料:
商品図(0.11MB)
注意
※取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
※取付面が薄壁の場合は、 事前に厚み30mm以上の補強木を設け、 施工する
※取付面がコンクリート下地の場合は、メーカー指定の固定金具 【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り (Φ6×30、 下穴6)】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する
※取り付けには、付属の壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじゅ4.5×30) を使用する
※パーティション壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に厚み30mm以上の補強木を入れる
※取り付け完了後、 商品にガタツキがないことを確認する
※壁に不陸がある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。
※ペーパータオルは、 幅210~220mm、 2つ折りで奥行き110~115mmのサイズのものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21044950
YKT300MN
¥
35,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください