TOTO
タオル掛け
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのカラーコーディネートにおすすめします。
寸法(mm)
496×60×26
色
ホワイト
材質(バー)
アルミ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
496×60×26
内容量
1個
関連資料:
商品図(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21044995
YT 500S4 #NW1
¥
4,250
¥
3,498
¥
2,898
アウトレット
¥
3,188
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください