ジェイケイ・プラン
リビングチェスト 引き出し 4段 服収納 タンス 北欧 洋服収納
落ち着いたブラウンとブラックの組み合わせがモダンな印象を与える、北欧テイストシリーズ”Fresser”。シンプルなスリムチェスト。
4段のスリムチェストはシンプルだからこそ使いやすいアイテムです。
仕様
背面化粧あり
・アジャスター付き
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[脚]スチール(粉体塗装)
幅(mm)
555
色
ブラウン×ブラック
高さ(mm)
845
奥行(mm)
355
組立時間
45分(目安/大人2人:お客様組立)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21045720
FMC-0001
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません