サイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量

サイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量 - ジェイケイ・プランサイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量 - ジェイケイ・プランサイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量 - ジェイケイ・プランサイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量 - ジェイケイ・プランサイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量 - ジェイケイ・プランサイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量 - ジェイケイ・プランサイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量 - ジェイケイ・プランサイドボード 飾り棚付き チェスト 4段 コンセント付き スリム 大容量 - ジェイケイ・プラン

落ち着いたブラウンとブラックの組み合わせがモダンな印象を与える、北欧テイストシリーズ”Fresser”。シンプルなディスプレイチェストラック。
4段のチェストに有孔ボード付きのラックが付いたディスプレイチェストラック。
シンプルなデザインながら、飾るもので個性を演出できます。

仕様
背面化粧あり
・可動棚:1枚
・アジャスター付き
・パンチングボード(3cmピッチ/8mm穴)
・合計1500Wの2口コンセント付き
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[脚]スチール(粉体塗装)
幅(mm)555ブラウン×ブラック高さ(mm)1295奥行(mm)355コード長さ(cm)180組立時間50分(目安/大人2人:お客様組立)内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045738FMC-0003
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする