ベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整

ベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整 - ジェイケイ・プランベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整 - ジェイケイ・プランベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整 - ジェイケイ・プランベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整 - ジェイケイ・プランベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整 - ジェイケイ・プランベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整 - ジェイケイ・プランベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整 - ジェイケイ・プランベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整 - ジェイケイ・プラン

クールなデザインが印象的なセミシングルショートのデイベッド。
ベッドとしてもソファとしてもお使いいただけます。
コンパクトで抜け感のあるデザインなのでワンルームなどに置いても圧迫感がありません。

材質
[スチール(床面)]粉体塗装
、[スチール(フレーム)]クロムメッキ
仕様高さ2段階調節可能ブラック/シルバーサイズセミシングル種類ソファーベッド組立時間30分(目安/大人2人:お客様組立)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×187×(ハイ時)65/(ロー時)55内容量1台
注意
※フレーム単体の販売となります。マットレスは付属いたしませんのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045765KKS-0026
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする