曜日別特売

テレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico 北欧風 天然木脚

テレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico  北欧風  天然木脚 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico  北欧風  天然木脚 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico  北欧風  天然木脚 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico  北欧風  天然木脚 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico  北欧風  天然木脚 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico  北欧風  天然木脚 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico  北欧風  天然木脚 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico  北欧風  天然木脚 - ジェイケイ・プラン

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのテレビ台。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
テレビまわりに必要なものをスマートに収納してくれる頼れるTV台。
CD・DVD等のソフトから、レコーダー等のAV機器やゲーム機もすっきりしっかり収納。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

仕様背面化粧有り脚裏フェルト付付属品六角レンチ材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木幅(cm)80耐荷重(kg)約30以下(天板)/約5以下(その他空間)組立時間45分(目安/大人2人:お客様組立)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×41×35.5内容量1台
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045799FAP-0004ブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045817FAP-0004ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045808FAP-0004ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする