ドレッサー ロータイプ Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納

ドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 - ジェイケイ・プランドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 - ジェイケイ・プランドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 - ジェイケイ・プランドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 - ジェイケイ・プランドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 - ジェイケイ・プランドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 - ジェイケイ・プランドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 - ジェイケイ・プランドレッサー ロータイプ  Pico コンパクト小さめ コスメ収納 アクセサリー収納 - ジェイケイ・プラン

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのドレッサー。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
ミラーのついた扉を開けるとたっぷりの収納スペースが。
アクセサリー類などの小物や、口紅等の小物化粧品、奥には整髪料や化粧水などの背の高いものも収納できます。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[脚]天然木
仕様背面化粧有り脚裏フェルト付き付属品六角レンチ組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×41×46~81入数1内容量1台
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045826FAP-0012ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045844FAP-0012ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
21045835FAP-0012ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする