曜日別特売

リビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納

リビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 - ジェイケイ・プランリビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 - ジェイケイ・プランリビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 - ジェイケイ・プランリビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 - ジェイケイ・プランリビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 - ジェイケイ・プランリビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 - ジェイケイ・プランリビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 - ジェイケイ・プランリビングテーブル 小さめ Pico 引き出し付き コンパクト テーブル収納 - ジェイケイ・プラン

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのリビングテーブル。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
リビングテーブルとしての機能だけでなく、DVDやティッシュ、雑誌が収納できるオープン部、リモコンなどを収納できる引き出し付き。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[脚]天然木
仕様背面化粧有り脚裏フェルト付付属品六角レンチ幅(mm)600高さ(mm)350奥行(mm)425あり材質(天板)プリント紙化粧繊維板組立時間30分(目安/大人2人:お客様組立)入数1折り畳み可否不可内容量1台
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045860FAP-0013ブラウン600×425×350
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045878FAP-0013ホワイト600×425×350
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045869FAP-0013ナチュラル600×425×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする