曜日別特売

スライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本

スライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本 - ジェイケイ・プランスライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本 - ジェイケイ・プランスライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本 - ジェイケイ・プランスライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本 - ジェイケイ・プランスライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本 - ジェイケイ・プランスライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本 - ジェイケイ・プランスライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本 - ジェイケイ・プランスライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本 - ジェイケイ・プラン

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのスライドラック。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
奥に収納したものもさっと取り出せる便利なスライドタイプの収納ラック。
奥は本や参考書などに、手前のガラス扉収納はお気に入りの小物や写真などの収納に。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

仕様
背面化粧有り
・脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[ガラス]強化ガラス(4mm厚)
、[脚]天然木
付属品六角レンチ組立時間目安/大人2人:お客様組立(60分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×73入数1内容量1台
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045975FAP-0038ブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21046000FAP-0038ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045984FAP-0038ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする