パソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ 高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク

パソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ  高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク - ジェイケイ・プランパソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ  高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク - ジェイケイ・プランパソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ  高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク - ジェイケイ・プランパソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ  高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク - ジェイケイ・プランパソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ  高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク - ジェイケイ・プランパソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ  高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク - ジェイケイ・プランパソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ  高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク - ジェイケイ・プランパソコンデスク 2WAY ロータイプ ハイタイプ  高さ調節 ワークデスク パーソナルデスク - ジェイケイ・プラン

生活スタイルに合わせてハイとローの2段階で高さ調節が可能。
A4ファイルや教科書が置ける収納棚付きだから、大人も子供も、仕事にも勉強にも多用途に使える机です。
ハイ・ローの2wayで使用できるフレキシブルなデスクの90幅タイプ。
棚はひっかけるだけなので、左右はフリーにレイアウトできます。
本体にはメラミン樹脂シートを採用しているので、耐熱性・耐水性・耐傷性に優れています。
木目とスチールの組み合わせがスタイリッシュなデスクです。

仕様
可動棚:1枚
・背面化粧有り
・ハイ、ロー高さ変更可能
材質
[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
、[フレーム]スチール(粉体塗装)
付属品六角レンチ幅(mm)910ブラウン高さ(mm)960奥行(mm)475組立時間80分(目安/大人2人:お客様組立)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×475×960内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046088KKS-0015
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする