曜日別特売

ベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字

ベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字 - ジェイケイ・プランベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字 - ジェイケイ・プランベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字 - ジェイケイ・プランベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字 - ジェイケイ・プランベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字 - ジェイケイ・プランベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字 - ジェイケイ・プランベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字 - ジェイケイ・プランベッドサイドテーブル サイドテーブル キャスター 付き ベッド横テーブル ガラス コの字 - ジェイケイ・プラン

クールなデザインが印象的なサイドテーブル。
高さ調節ができるので使いたいサイズに合わせられます。
キャスターとアジャスター、どちらも付属しているので、使用シーンに合わせて使い分けができます。

仕様
高さ3段階調節可能
・キャスター/アジャスター付け替え可能
付属品スパナ材質[スチール]粉体塗装、[スチール]クロムメッキ、[天板]強化ガラス(5mm厚)幅(mm)305ブラック/シルバー高さ(mm)565/615/665奥行(mm)400(ねじ含む405)キャスターあり組立時間5分(目安/大人2人:お客様組立)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×400(ネジ含む405)×565/615/665内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21045774KKS-0027
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする