曜日別特売

KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60

KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60 - 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60 - 尾崎亀商店

KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!!
天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!!
尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!

用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#60長さ(mm)465幅(mm)80オレンジ色内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046106871003
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21046115871015
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする