キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板

キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 - ノダキャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 - ノダキャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 - ノダキャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 - ノダキャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 - ノダキャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 - ノダキャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 - ノダキャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 - ノダ

天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。
内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。

用途棚板材質ムク集成材厚さ(mm)20表面仕上げウレタン塗装仕上げ内容量1枚
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※棚上にのせた物を引きずった場合は傷がつきやすいです。気になる場合はクロスやコースター等をしいてください。
※現場カット可能です。小口の塗装にはタッチアップ塗料を別途手配いただき化粧してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
全60種類を絞り込む
長さ(mm)
奥行(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21047025TSA-N0720D7765ダーク色200
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047034TSA-N0720E7765ミディアム色200
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047050TSA-N0720P7765ペール色200
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047059TSA-N0720M7765ミルキー色200
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047068TSA-N0720G7765グレージュ色200
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047077TSA-N0920D7900ダーク色200
13,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047086TSA-N0920E7900ミディアム色200
13,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047095TSA-N0920P7900ペール色200
13,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047104TSA-N0920M7900ミルキー色200
13,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047120TSA-N0920G7900グレージュ色200
13,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047129TSA-N1220D71219ダーク色200
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047138TSA-N1220E71219ミディアム色200
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047147TSA-N1220P71219ペール色200
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047156TSA-N1220M71219ミルキー色200
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047165TSA-N1220G71219グレージュ色200
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047174TSA-N1820D71805ダーク色200
26,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047190TSA-N1820E71805ミディアム色200
26,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047199TSA-N1820P71805ペール色200
26,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047208TSA-N1820M71805ミルキー色200
26,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047217TSA-N1820G71805グレージュ色200
26,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047226TSA-N0730D7765ダーク色300
14,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047235TSA-N0730E7765ミディアム色300
14,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047244TSA-N0730P7765ペール色300
14,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047260TSA-N0730M7765ミルキー色300
14,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047269TSA-N0730G7765グレージュ色300
14,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047278TSA-N0930D7900ダーク色300
15,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047287TSA-N0930E7900ミディアム色300
15,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047296TSA-N0930P7900ペール色300
15,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047305TSA-N0930M7900ミルキー色300
15,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047314TSA-N0930G7900グレージュ色300
15,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047330TSA-N1230D71219ダーク色300
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047339TSA-N1230E71219ミディアム色300
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047348TSA-N1230P71219ペール色300
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047357TSA-N1230M71219ミルキー色300
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047366TSA-N1230G71219グレージュ色300
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047375TSA-N1830D71805ダーク色300
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047384TSA-N1830E71805ミディアム色300
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047400TSA-N1830P71805ペール色300
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047409TSA-N1830M71805ミルキー色300
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047418TSA-N1830G71805グレージュ色300
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047427TSA-N0745D7765ダーク色450
21,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047436TSA-N0745E7765ミディアム色450
21,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047445TSA-N0745P7765ペール色450
21,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047454TSA-N0745M7765ミルキー色450
21,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047470TSA-N0745G7765グレージュ色450
21,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047479TSA-N0945D7900ダーク色450
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047488TSA-N0945E7900ミディアム色450
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047497TSA-N0945P7900ペール色450
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047506TSA-N0945M7900ミルキー色450
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047515TSA-N0945G7900グレージュ色450
23,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする