ノダ
キャニティ 棚受けレール基本セット 棚板
R形状のやさしい木口です。
間口に合わせカットできます。
材質
ムク集成材
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
18
色
ホワイト
表面
特殊化粧シート貼り
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
設計施工資料(0.2MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※耐荷重内でも棚板がたわむことがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21047698
CNA-MR9032
290
約98
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047707
CNA-MR9042
435
約196
¥
10,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047716
CNA-MR9062
585
約245
¥
14,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。