曜日別特売

紅白幕テトロンポンジH450mm

紅白幕テトロンポンジH450mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH450mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH450mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH450mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH450mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH450mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH450mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH450mm - ジャストコーポレーション

テトロンポンジ製の紅白幕です。
※こちらの商品は防炎加工されていません。

材質テトロンポンジ高さ(cm)45内容量1枚
注意
【注文確定後に作成する商品となるためキャンセル不可となります】
※印刷の特性上、白地に赤インクが付いたり、赤地に折り線に似たスジが入っている事がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、問題がなければ良品とさせていただいております。
全10種類を絞り込む
横幅(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
横幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046325KA-KTE4501I紐[14.6m(7間+2m)]1.8(1間)
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046334KA-KTE4502I紐[14.6m(7間+2m)]3.6(2間)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046350KA-KTE4503I紐[14.6m(7間+2m)]5.4(3間)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046359KA-KTE4504I紐[14.6m(7間+2m)]7.2(4間)
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046368KA-KTE4505I紐[14.6m(7間+2m)]9.0(5間)
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046377KA-KTE4506I紐[14.6m(7間+2m)]10.8(6間)
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046386KA-KTE4507I紐[14.6m(7間+2m)]12.6(7間)
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046395KA-KTE4508I紐[16.4m(8間+2m)]14.4(8間)
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046404KA-KTE4509I紐[18.2m(9間+2m)]16.2(9間)
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046420KA-KTE4510I紐[20.0m(10間+2m)]18.0(10間)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする