ジャストコーポレーション
紅白幕テトロンポンジH700mm
(1件のレビュー)
テトロンポンジ製の紅白幕です。
※こちらの商品は防炎加工されていません。
材質
テトロンポンジ
高さ(cm)
70
内容量
1枚
注意
【注文確定後に作成する商品となるためキャンセル不可となります】
※印刷の特性上、白地に赤インクが付いたり、赤地に折り線に似たスジが入っている事がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、問題がなければ良品とさせていただいております。
全12種類を絞り込む
横幅(m)
選択してください
1.8(1間)
3.6(2間)
5.4(3間)
7.2(4間)
9.0(5間)
10.8(6間)
12.6(7間)
14.4(8間)
16.2(9間)
18.0(10間)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
付属品
横幅(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21046429
KA-KTE7001I
-
紐[3.8m(1間+2m)]
1.8(1間)
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046438
KA-KTE7002I
-
紐[5.6m(2間+2m)]
3.6(2間)
オープン
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046447
KA-KTE7003I
-
紐[7.4m(3間+2m)]
5.4(3間)
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046456
KA-KTE7004I
-
紐[9.2m(4間+2m)]
7.2(4間)
オープン
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046465
KA-KTE7005I
-
紐[11.0m(5間+2m)]
9.0(5間)
オープン
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046474
KA-KTE7006I
-
紐[12.8m(6間+2m)]
10.8(6間)
オープン
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046490
KA-KTE7007I
-
紐[14.6m(7間+2m)]
12.6(7間)
オープン
¥
6,298
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046499
KA-KTE7008I
-
紐[16.4m(8間+2m)]
14.4(8間)
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046508
KA-KTE7009I
-
紐[18.2m(9間+2m)]
16.2(9間)
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046517
KA-KTE7010I
-
紐[20.0m(10間+2m)]
18.0(10間)
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70356645
KA-KTE7004I【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
紐[9.2m(4間+2m)]
7.2(4間)
オープン
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り16点です
70356679
KA-KTE7003I【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
紐[7.4m(3間+2m)]
5.4(3間)
オープン
¥
3,298
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320