紅白幕テトロンポンジH1200mm

紅白幕テトロンポンジH1200mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH1200mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH1200mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH1200mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH1200mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH1200mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH1200mm - ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH1200mm - ジャストコーポレーション

テトロンポンジ製の紅白幕です。
※こちらの商品は防炎加工されていません。

材質テトロンポンジ高さ(cm)120内容量1枚
注意
【注文確定後に作成する商品となるためキャンセル不可となります】
※印刷の特性上、白地に赤インクが付いたり、赤地に折り線に似たスジが入っている事がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、問題がなければ良品とさせていただいております。
全10種類を絞り込む
横幅(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
横幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046630KA-KTE12001I紐[3.8m(1間+2m)]1.8(1間)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046639KA-KTE12002I紐[5.6m(2間+2m)]3.6(2間)
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046648KA-KTE12003I紐[7.4m(3間+2m)]5.4(3間)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046657KA-KTE12004I紐[9.2m(4間+2m)]7.2(4間)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046666KA-KTE12005I紐[11.0m(5間+2m)]9.0(5間)
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046675KA-KTE12006I紐[12.8m(6間+2m)]10.8(6間)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046684KA-KTE12007I紐[14.6m(7間+2m)]12.6(7間)
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046700KA-KTE12008I紐[16.4m(8間+2m)]14.4(8間)
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046709KA-KTE12009I紐[18.2m(9間+2m)]16.2(9間)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21046718KA-KTE12010I紐[20.0m(10間+2m)]18.0(10間)
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする