曜日別特売

ステイブルバッグ

ステイブルバッグ - 福助工業ステイブルバッグ - 福助工業ステイブルバッグ - 福助工業ステイブルバッグ - 福助工業ステイブルバッグ - 福助工業ステイブルバッグ - 福助工業ステイブルバッグ - 福助工業

ステイブルバッグは、お寿司屋ピザなどの容器をストレスなく包装して持ち帰ることができる
「開けやすさ」、「持ちやすさ」、「安定性」を兼ね備えた袋です。
【1】開きやすく、入れやすい!
袋の開口部が大きく広がる設計になっています。
そのため、ストレスなく商品を入れることができます。
【2】持ちやすい!
袋を持ち上げた際に持ち手がループ状になります。手に取りやすく非常に持ちやすい袋です。
【3】抜群の安定性!
持ち上げた際の安定感を追求しました。
商品が傾くことなく持ち運べるため、汁漏れや具材の片寄を防止します。

用途寿司・刺身、仕出し弁当、ピザ材質HDPEナチュラル
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
仕上幅(mm)
マチ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
仕上幅(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2104682404830111ケース(10袋×100枚)0.023310390×45040
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
2104684004830361ケース(10袋×100枚)0.025340420×47040
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
2104684904830521ケース(10袋×100枚)0.025370450×49040
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2104685804830601ケース(10袋×100枚)0.028350430×53040
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2104686704830791ケース(10袋×100枚)0.028400480×48040
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2104687604830871ケース(5袋×100枚)0.03510600×66045
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする