「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射
照射角度300°(閉じた状態)
超コンパクトなボディ
ロッカースイッチ採用
ドーム型トップ採用
連結コンセント付
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥769,780¥699,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥637,780¥579,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥637,780¥579,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥769,780¥699,800


クリップが丈夫そうでシンプルな金属製を購入、割れ、欠けの心配なく長く使えそう。 ケーブルも長く、床置きドラムから十分に使える長さに経験値が伺える。 ソケットにもう一つ照明の延長差し込みコンセントがあるのがありがたい。
明るさで言うと蛍光灯の30~32Wの丸いやつとあまり変わらない気がします。明るさは十分なのですが、LEDなのに消費電力が35Wなのは気になります。連結できるコンセントがあったり、固定部がクリップタイプなのは投光器として使いやすいです。
凄く明るくて、コスパもよく高い投光器を使用して悪くするより、使い捨て程度で購入しましたが、特に問題なく長く使用してます。