曜日別特売

スーパールミネX60

スーパールミネX60 - WING ACE
(3件のレビュー)

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射
6600lmの高光度
照射角度300°(閉じた状態)
ロッカースイッチ採用
マグネット付クリップ

用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)245(電球込)直径(Φmm)110(電球込)質量(g)934タイプ二重絶縁消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6500電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)6600光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300内容量1個
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(浴室/厨房等での使用はしないでください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21048520LA-6005-LED
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21048520LA-6005-LED45378727SLX-60CLLA-6005-LED スーパールミネX60CL WING ACE 45378727スーパールミネX60CLWING ACE1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21048520
2024-02-20
用途: 作業灯
建設業・工事業

とても明るく広い範囲をカバーできるので、次回も購入したいです。

2023-07-31
用途: リフォーム作業時
建設業・工事業

明るいです、マグネットクリップ付きで鉄骨に着きます。
強さはかなり強く着きます。外すの大変なくらい。
コンセントがあれば尚良い

対象商品 : 21048520
2023-04-20
用途: 大工作業時
髙橋建築建設業・工事業

ほとんど満足しているが、コンセントが付いていれば100点ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする