LED電球 スーパールミネX60 60W

LED電球 スーパールミネX60 60W - WING ACE

「照らす」の新発想!
開いて前面照射、閉じて全方向照射
6600lmの高光度
照射角度300°(閉じた状態)

用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)170(閉じている状態)直径(Φmm)110(閉じている状態)質量(g)約380タイプ二重絶縁消費電力(W)60口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)6600光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300内容量1個
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(浴室/厨房等での使用はしないでください)
※電球のみの商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21048529LED-L60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする