エレコム
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ソフト ZEROSHOCK 耐衝撃 軽量 ストラップホール付
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
対応機種
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21048608
PMWA22SZEROGBK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ZEROSHOCK ソフトケース_PMWA22SZEROGBK
参考になった