クロダルマ
長袖シャツ
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
内容量
1枚
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21049360
25680
ネイビー
SS
102
39
57
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049369
25680
ネイビー
S
106
41
58
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049378
25680
ネイビー
M
110
43
60
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049387
25680
ネイビー
L
114
45
62
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049396
25680
ネイビー
LL
118
47
64
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049405
25680
ネイビー
3L
126
51
66
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049414
25680
ネイビー
4L
134
55
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049430
25680
ネイビー
5L
138
57
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049439
25680
ネイビー
6L
142
59
67
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
21049448
25680
シルバー
SS
102
39
57
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049457
25680
シルバー
S
106
41
58
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049466
25680
シルバー
M
110
43
60
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049475
25680
シルバー
L
114
45
62
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049484
25680
シルバー
LL
118
47
64
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049500
25680
シルバー
3L
126
51
66
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049509
25680
シルバー
4L
134
55
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049518
25680
シルバー
5L
138
57
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049527
25680
シルバー
6L
142
59
67
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
21049536
25680
ブラック
SS
102
39
57
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049545
25680
ブラック
S
106
41
58
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049554
25680
ブラック
M
110
43
60
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049570
25680
ブラック
L
114
45
62
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049579
25680
ブラック
LL
118
47
64
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049588
25680
ブラック
3L
126
51
66
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049597
25680
ブラック
4L
134
55
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049606
25680
ブラック
5L
138
57
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049615
25680
ブラック
6L
142
59
67
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
21049624
25680
ブラウンキャメル
SS
102
39
57
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049640
25680
ブラウンキャメル
S
106
41
58
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049649
25680
ブラウンキャメル
M
110
43
60
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049658
25680
ブラウンキャメル
L
114
45
62
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049667
25680
ブラウンキャメル
LL
118
47
64
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049676
25680
ブラウンキャメル
3L
126
51
66
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049685
25680
ブラウンキャメル
4L
134
55
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049694
25680
ブラウンキャメル
5L
138
57
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
21049710
25680
ブラウンキャメル
6L
142
59
67
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください