クロダルマ
半袖ポロシャツ
JIS規格をクリアする制電素材採用。ポロシャツのデザインにマッチした反射テープで安全性アップ。両脇には消臭テープも施しました。
混率(%)
ポリエステル100(鹿の子)
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21050166
26474
ブルー
S
98
41
20
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050175
26474
ブルー
M
102
43
22
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050184
26474
ブルー
L
108
45
23
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050200
26474
ブルー
LL
114
47
24
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050209
26474
ブルー
3L
120
49
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050218
26474
ブルー
4L
126
51
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050227
26474
ブルー
5L
132
53
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050236
26474
ネイビー
S
98
41
20
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050245
26474
ネイビー
M
102
43
22
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050254
26474
ネイビー
L
108
45
23
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050270
26474
ネイビー
LL
114
47
24
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050279
26474
ネイビー
3L
120
49
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050288
26474
ネイビー
4L
126
51
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050297
26474
ネイビー
5L
132
53
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050306
26474
ホワイト
S
98
41
20
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050315
26474
ホワイト
M
102
43
22
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050324
26474
ホワイト
L
108
45
23
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050340
26474
ホワイト
LL
114
47
24
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050349
26474
ホワイト
3L
120
49
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050358
26474
ホワイト
4L
126
51
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
21050367
26474
ホワイト
5L
132
53
25
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください