クロダルマ
半袖ジャンパー
プリーツ加工素材の半袖ジャンパー。フォークリフトなどの運転時にも邪魔にならないサイドファン仕様。背中内側に保冷剤用ポケットも付いて夏の作業をより涼しく快適に。
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
内容量
1枚
注意
※ファンは別売りになります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21051776
268831
オレンジ
LL
126
49
26
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
21051785
268831
オレンジ
3L
134
53
27
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
21051855
268831
イエロー
3L
134
53
27
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
21051880
268831
イエロー
5L
150
61
27
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
21051898
268831
グレー
M
118
45
24
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
21051749
268831
オレンジ
S
114
43
23
オープン
取扱い終了
21051758
268831
オレンジ
M
118
45
24
オープン
取扱い終了
21051767
268831
オレンジ
L
122
47
25
オープン
取扱い終了
21051794
268831
オレンジ
4L
142
57
27
オープン
取扱い終了
21051810
268831
オレンジ
5L
150
61
27
オープン
取扱い終了
21051819
268831
イエロー
S
114
43
23
オープン
取扱い終了
21051828
268831
イエロー
M
118
45
24
オープン
取扱い終了
21051837
268831
イエロー
L
122
47
25
オープン
取扱い終了
21051846
268831
イエロー
LL
126
49
26
オープン
取扱い終了
21051864
268831
イエロー
4L
142
57
27
オープン
取扱い終了
21051889
268831
グレー
S
114
43
23
オープン
取扱い終了
21051907
268831
グレー
L
122
47
25
オープン
取扱い終了
21051916
268831
グレー
LL
126
49
26
オープン
取扱い終了
21051925
268831
グレー
3L
134
53
27
オープン
取扱い終了
21051934
268831
グレー
4L
142
57
27
オープン
取扱い終了
21051950
268831
グレー
5L
150
61
27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください