クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック)
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
内容量
1本
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21052634
35680
ネイビー
SS
78
58~66
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052650
35680
ネイビー
S
78
66~74
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052659
35680
ネイビー
M
80
74~82
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052668
35680
ネイビー
L
80
82~90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052686
35680
ネイビー
3L
80
98~108
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052695
35680
ネイビー
4L
80
108~118
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052704
35680
ネイビー
5L
80
118~128
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052720
35680
ネイビー
6L
80
128~138
¥
10,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
21052729
35680
シルバー
SS
78
58~66
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052738
35680
シルバー
S
78
66~74
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052747
35680
シルバー
M
80
74~82
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052756
35680
シルバー
L
80
82~90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052765
35680
シルバー
LL
80
90~98
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052774
35680
シルバー
3L
80
98~108
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052790
35680
シルバー
4L
80
108~118
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052799
35680
シルバー
5L
80
118~128
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052808
35680
シルバー
6L
80
128~138
¥
10,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
21052817
35680
ブラック
SS
78
58~66
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052826
35680
ブラック
S
78
66~74
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052860
35680
ブラック
LL
80
90~98
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052869
35680
ブラック
3L
80
98~108
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052878
35680
ブラック
4L
80
108~118
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052887
35680
ブラック
5L
80
118~128
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052896
35680
ブラック
6L
80
128~138
¥
10,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
21052905
35680
ブラウンキャメル
SS
78
58~66
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052914
35680
ブラウンキャメル
S
78
66~74
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052930
35680
ブラウンキャメル
M
80
74~82
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052939
35680
ブラウンキャメル
L
80
82~90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052948
35680
ブラウンキャメル
LL
80
90~98
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052957
35680
ブラウンキャメル
3L
80
98~108
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052966
35680
ブラウンキャメル
4L
80
108~118
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052975
35680
ブラウンキャメル
5L
80
118~128
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
21052984
35680
ブラウンキャメル
6L
80
128~138
¥
10,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
21052835
35680
ブラック
M
80
74~82
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
21052844
35680
ブラック
L
80
82~90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
21052677
35680
ネイビー
LL
80
90~98
¥
8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください