クロダルマ
ストレッチつなぎ
(1件のレビュー)
軽量、縦横ストレッチ素材でストレスフリーな着心地。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21053885
49059
ネイビー
S
109
43
57
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053894
49059
ネイビー
M
113
45
59
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053910
49059
ネイビー
L
117
47
61
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053919
49059
ネイビー
LL
121
49
63
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053928
49059
ネイビー
3L
125
51
63
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053937
49059
ネイビー
4L
131
53
64
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053946
49059
ネイビー
5L
137
55
64
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053955
49059
チャコールグレー
S
109
43
57
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053964
49059
チャコールグレー
M
113
45
59
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053980
49059
チャコールグレー
L
117
47
61
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053989
49059
チャコールグレー
LL
121
49
63
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21053998
49059
チャコールグレー
3L
125
51
63
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21054007
49059
チャコールグレー
4L
131
53
64
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
21054016
49059
チャコールグレー
5L
137
55
64
¥
12,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください