CtoLightningケーブル

CtoLightningケーブル - FUNMAXJAPANCtoLightningケーブル - FUNMAXJAPANCtoLightningケーブル - FUNMAXJAPANCtoLightningケーブル - FUNMAXJAPANCtoLightningケーブル - FUNMAXJAPANCtoLightningケーブル - FUNMAXJAPANCtoLightningケーブル - FUNMAXJAPANCtoLightningケーブル - FUNMAXJAPAN

極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ

付属品保証書/収納用ベルト規格USB2.0(480Mbps Max)ケーブル長(m)1対応機種【スマートフォン】iPhone14/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus、【タブレット】iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他、【その他】AirPodsPro/AirPods/AirPodswithWirelessChargingCase、iPodnano(第7世代)andiPodtouch(第5世代)最大出力MFi 認証に準拠(iPhone 充電対応)ケーブル種類ストレートポートの種類USB-C to Lightning適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※USB-Aポート搭載充電器では使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21059844CC-CB07-LB白藍 shiraai
2,255
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21059860CC-CB07-LC薄桜 usuzakura
2,255
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21059869CC-CB07-LP白藤 shirafuji
2,255
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21059878CC-CB07-WH白(shiro)
2,255
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする