曜日別特売

ハチの巣ガード

ハチの巣ガード - MIKI LOCOSハチの巣ガード - MIKI LOCOSハチの巣ガード - MIKI LOCOSハチの巣ガード - MIKI LOCOSハチの巣ガード - MIKI LOCOS
(2件のレビュー)

リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに

用途ハチの巣をされる前に設置して、ハチの巣を予防寸法(mm)210×290×210質量(g)37適合害虫ハチ利用場所屋外内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21068786M-45
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: エアコン取付時
株式会社アメニテック建設業・工事業

田舎の家の裏に設置したところ、今年はハチの巣を作られることなく過ごせています。お客様の家にサービスでつけたところ、喜んでいただけました。

対象商品 : 21068786
2023-05-29
用途: 畑での農作業
有限会社 泉忠老舗

春から初夏にかけて枇杷の木の周辺をスズメバチが飛び回るので、半分冗談で試しにこれを枇杷の木の中に吊らくってみたところ、不思議と蜂の姿を見なくなりました。いつまで騙せるかわかりませんが、効果は大きいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする