曜日別特売

フィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

フィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 - ApikaaフィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 - ApikaaフィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 - ApikaaフィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 - ApikaaフィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 - Apikaa

ダイフクプラスモア「パームワックス、ピュアワックスECO」対応仕上げワックス。
固形WAX並みに光沢、水はじきがある仕上げ用WAXです。
洗車機の無料メンテナンスサービスが付属
Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。
各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。
※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。
無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法
お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、
純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。
洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!

用途洗車機用 仕上げワックス仕様【Apikaa製品名】フィニッシュDU対応製品パームワックス、ピュアワックスECO種別洗車機用 仕上げワックス容量(L)5L×4個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア内容量1箱(5L×4本)
注意
メーカー推奨期間適合品(製造1年以内)
※他社商品との混合はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21076215J458
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

洗車機メンテナンスサービス 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする