コードレス冷温庫

コードレス冷温庫 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 - HiKOKI(旧:日立工機)

「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」
たっぷり入る大容量25Lタイプ
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能)
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載
庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )内容量1台
関連資料:(2.56MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
冷却方式
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21069529UL18DBA (WMGZ)マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケットフォレストグリーンコンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮340×653×450
128,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
21069538UL18DBA (WMBZ)マルチボルト電池BSL36B18X、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケットサンドベージュコンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮(機体)340×653×450
128,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
21069520UL18DBA (WMZ)マルチボルト電池BSL36B18X、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケットアグレッシブグリーンコンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮(機体)340×653×450
121,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする