IKURATOOLS(育良精機)
インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
質量(kg)
8
定格周波数(Hz)
50/60
使用範囲(Φ)
(溶接範囲)~4.0(~2.6)
定格入力電圧(V)
100/200
定格出力電流(A)
160
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×390×326
定格入力電流(A)
45(25)
電流調整範囲(A)
20~160(10~80)
定格入力容量(kVA)
9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21069739
ISK-LS162S
¥
134,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200