曜日別特売

WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M

WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M - WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M - WIDIA

WU20PEグレード
振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角
共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ
振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ
工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー

材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート内容量1本
関連資料:(1.15MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21069836W401M03003SZT57863
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
21069845W401M04003SZT571164
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
21069854W401M05003SZT571365
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
21069870W401M06003SZT571366
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
21069879W401M08004SZT631988
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
21069888W401M10005SZT72221010
5,820
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
21069897W401M12006SZT83261212
10,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
21069906W401M16008SZT92321616
19,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
21069915W401M20009SZT104382020
25,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする