パオック
電動インパクトレンチ用カーボンブラシ
電動インパクトレンチ用のカーボンブラシです。
用途
電動インパクトレンチの交換用カーボンブラシに
適合機種
EIW-450PA
材質
本体:カーボン
寸法(mm)
6×8×11
入数(個)
2
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21069940
EIW-450CB
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください