パオック
自動カンナ用集じんパイプ
自動カンナ用の集じんパイプです。
用途
自動カンナ用の集じんパイプに
付属品
ねじ×2、ワッシャー×2
適合機種
APM-330PA、PP-330
材質
本体:ABS
本体質量(g)
290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×65×150
パイプ径(Φmm)
内径58×外径65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21069949
APM-330DP
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください