カルチュア・コンビニエンス・クラブ
OPP袋
テープに弱粘糊を使用し、扱いやすく、繰り返し使えて経済的です。ワンタッチで美しく包装できます。
材質
OPP
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
2000
厚さ(μm)
30
テープ
あり
内容量
1セット(2000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
品番
高さ(mm)
テープ部分(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
21075619
1330068
A5判用
170
A340
230
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026年
01月30日まで
21075628
1330069
B5判用
200
A341
285
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026年
01月30日まで
21075637
1330070
A4判用
225
A342
325
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026年
01月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100