尾崎亀商店
押えバッカー
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
素材は柔らかめのEVA樹脂です。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
40
厚さ(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21076836
82580
水色:EVA樹脂 C-1202
水色
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21076845
82582
緑色:EVA樹脂C-700
緑色
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21076854
82583
灰色:EVA樹脂C-1000
灰色
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21076870
82584
白色:EVA樹脂 C-600
白色
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください