尾崎亀商店
かくはん君
機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途
2液シーリング材の撹拌
材質
鉄(パドル)
質量(kg)
本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25
品番
KK-6N
縦×横×高さH(mm)
250×310×330
缶径(mm)
217
内容量
1台
注意
※修理依頼は固くお断りしております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21077064
85534
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください