でばりん MC

でばりん MC - ムラキでばりん MC - ムラキ

10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。

用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21077177MRA-DHB3-1020MC-縮み方向 100.28
39,80035,980
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21077186MRA-DHF3-1020MC-伸び方向 100.33
39,80035,980
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65888089MRA-DHF3-1020MC【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)伸び方向 100.33
39,80035,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする