スズデン販売
LEDパイプライト S-tube
抜群のメンテナンス性です。電源一体型LEDを使用しています。IP65相当です。
用途
工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に
周波数(Hz)
50/60
口金
G13
色温度(K)
5700
光源色
昼白色
照射角度(°)
200
内容量
1本
注意
※LED管の給電は片側給電となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21077825
202LED SIVS-200V
200
10
1080
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21077798
401LED SIVS-100V
100
20
2100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21077807
402LED SIVS-200V
200
20
2100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21077816
201LED SIVS-100V
100
10
1080
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。