曜日別特売

モンダミンKid’s

モンダミンKid’s - アース製薬モンダミンKid’s - アース製薬モンダミンKid’s - アース製薬モンダミンKid’s - アース製薬モンダミンKid’s - アース製薬モンダミンKid’s - アース製薬モンダミンKid’s - アース製薬

【クチュクチュだけでむし歯を防ぐ】
天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCが歯の表面をWでコートし、むし歯菌や酸から歯を守ります。
毎日使いたくなるジューシーなぶどう味
ピリピリしないノンアルコールタイプ
お子様が歯みがきを嫌がるときに
みがき残しが気になるときに
※お子様が自分でクチュクチュして吐き出せるようになったら(3歳頃)使用できます。
(c)2020 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。)

用途日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●香味剤:香料(ぶどうタイプ)、トレハロース、キシリット、スクラロース、グリチルリチン酸2K●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●歯のコーティング剤:白色セラック●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●洗浄剤:EDTA-2Na●薬用成分:塩化セチルピリジニウム(CPC)●赤色227号、青色1号使用方法日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。容量600mL区分医薬部外品・洗口液品名薬用モミデントコートこどもa(G)シリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×220×60効能むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。アズワン品番65-2349-28香味毎日使いたくなるジューシーなぶどう味商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(600mL)
注意
【使用上の注意】
※内服液ではありませんので、飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078324-
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする