遊べる入浴 あわっぴー

遊べる入浴 あわっぴー - アース製薬遊べる入浴 あわっぴー - アース製薬遊べる入浴 あわっぴー - アース製薬遊べる入浴 あわっぴー - アース製薬遊べる入浴 あわっぴー - アース製薬遊べる入浴 あわっぴー - アース製薬遊べる入浴 あわっぴー - アース製薬

お湯の上にお絵かき
好きな形が作れる
お湯にうかべるとだんだん溶けてふんわり広がるいい香り
泡ボール(5cm大)約100個分入っているから、たっぷり遊べる
保湿成分:シアバター&ホホバオイル配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
ブドウの香り
ふんわり水色の泡

用途
※よく振ってからお使いください。
(1)缶をフリフリ、缶を下に向け泡をだす
(2)湯面にお絵かき&手にとって形をコネコネ
(3)お湯に浮かべて香りが広がる
寒冷時泡が出にくい場合は、ぬるま湯に数分浸しよく振ってから使用する。
【使用量の目安】5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね
使用方法
※よく振ってからお使いください。
(1)缶をフリフリ、缶を下に向け泡をだす
(2)湯面にお絵かき&手にとって形をコネコネ
(3)お湯に浮かべて香りが広がる
●寒冷時泡が出にくい場合は、ぬるま湯に数分浸しよく振ってから使用する。
【使用量の目安】5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!
成分水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、ホホバ種子油、シア脂油、香料、青1容量160mLシリーズ温泡kids寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×179×50香りブドウの香り使用量5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!内容量1本(160mL)
注意
【使用上の注意】
※用途以外に使用しない。
※子供の手の届かない所に保管し、保護者の監督のもとで使用させる。
※先端部は機能上尖っているため注意する。
※顔に向けて噴射しない。
※泡の誤食及びお湯の誤飲に注意する。万一飲み込んだ場合は、水を飲ませるなどの処置を行う。
※誤って目に入った場合は水で十分に洗い流す。また皮膚についた泡は入浴後、十分に洗い流す。異常がある場合は使用を中止し医師に相談する。
※浴槽や床が滑りやすくなるので十分注意すること。
※一度に複数本使用しない。
※破裂のおそれがあるので、容器を熱いお湯の中に長時間入れたり、浴室乾燥機の吹出口付近や風呂釜近くに置かない。引火するおそれがあるので、風呂釜等の種火が浴室内にある場合は使用しない。
※衣類につくとシミになるおそれがある。
※残り湯は洗濯に使用しない。また植物にかけない。
※着色のおそれがあるため浴槽や壁・床についた泡・浴湯は入浴後早めに洗い流す。
※ヒノキや天然大理石の浴槽、循環式の風呂釜には使用しない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078525-
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする