温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック

温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック - アース製薬温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック - アース製薬温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック - アース製薬温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック - アース製薬温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック - アース製薬温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック - アース製薬温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック - アース製薬温素 琥珀の湯&白華の湯 詰合せパック - アース製薬

温素琥珀の湯3包、温素白華の湯3包が入った詰合せパック

成分
■琥珀の湯:【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】ポリアクリル酸塩、無水ケイ酸、香料、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、サリチル酸、グリシン、石けん用素地、ゴボウエキス、ヨモギエキス、BG、シラカバエキス、ドクダミエキス、チャエキス(1)、乾燥硫酸Na、青1、赤102、黄4
■白華の湯:【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】酸化Ti、ポリアクリル酸塩、香料、無水ケイ酸、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、ベントナイト、サリチル酸、ステアリン酸PEG、グリシン、硫酸Ca
使用方法
●お風呂のお湯(200L)に本品1包(40g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
湯の色
【琥珀の湯】心なごむ和漢茶の香り:輝く琥珀色の湯(透明)
【白華の湯】ほんのり漂う硫黄の香り:輝く乳白色の湯(にごり)
容量6包入(2種×3包)区分医薬部外品品名琥珀の湯:バスロマンKN-2、白華の湯:バスロマンOSW-2シリーズ温素寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×132×53香り■琥珀の湯:心なごむ和漢茶の香り■白華の湯:ほんのり漂う硫黄の香り効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1箱(40g×6包)
注意
【使用上の注意】
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。
※使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※手に着色した場合は早めに洗い流すこと。
※本品が誤って目に入った場合は清水で十分に洗い流し、また顔や皮膚に直接付着した場合は石けんで十分に洗い流し、異常があれば医師に相談すること。
※本品は温泉を再現したものではない(使用している成分は本来の温泉由来のものではない)。
※まれに粉末色にばらつきがあるが、品質上問題はない。
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類、ウールや絹など、おしゃれ着衣類で「中性洗剤使用」の表記のあるもの、色落ちのおそれがあるもの)
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
【にごりタイプの入浴剤について】
※全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
※使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【保管上の注意】
※子供の手の届く所に置かないこと。
※開封後はすぐに使用すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078568-
オープン
599
659(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする