スイッチひとつでお部屋全体を消臭、良い香りへ!お部屋に漂う排泄臭を利用し、香りを作り出して消臭します。アースノーマットのどの器具にも使えます。
用途室内用成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、溶剤使用方法●使用にあたっては、添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。必要に応じて読めるように、使用説明書を保管してください。(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。(2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。【取替え方法】・ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど温めてからはずしてください。●アースノーマット器具(蚊とり)でも使えます。※長期間(3ヵ月から4ヵ月以上)使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。※本品は蚊を駆除する商品ではありません。容量45mLシリーズヘルパータスケ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×47香り快適グリーンの香り使用量4.5畳から12畳に1個危険等級Ⅲ使用場所室内用アズワン品番65-2349-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性商品タイプ詰替FSC認証番号ミックス・C136760内容量1本(45mL)