ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー

ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬

排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。
快適グリーンの香り
排泄臭が気になる所にスプレーするだけです。
排泄臭が発生しがちなベッドまわりや衣類にぴったりです。
99.9%除菌。※全ての菌を除菌するわけではありません。
肌刺激テスト済み※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。
【快適な香りを作り出すしくみ】
(1)排泄臭が気になるところにスプレー
(2)デオマジックと排泄臭が出会って、一緒になって、快適グリーンの香りに変身。
有効成分デオマジックは、シキボウ株式会社が開発した実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。

用途
(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。
(2)空間や対象物から20cmから30cm離してスプレーする。
(3)使用後は先端口のキャップをまわし「閉」にして立てて保管する。
スプレー回数で香りを調整する。
初めて使用する場合は、少量から試す。
除菌用法の場合、対象表面の汚れを取り除いた後、十分に濡れる程度スプレーする。
※スプレー後は十分に乾燥させる。
【使用対象】空間、衣類、寝具(布団・ベッド・枕)、カーペット・畳、布製ソファ・クッション、ポータブルトイレ・ゴミ箱・おむつポットなどの内部
使用方法
(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。
(2)空間や対象物から20cmから30cm離してスプレーする。
(3)使用後は先端口のキャップをまわし「閉」にして立てて保管する。
●スプレー回数で香りを調整する。
●初めて使用する場合は、少量から試す。
●除菌用法の場合、対象表面の汚れを取り除いた後、十分に濡れる程度スプレーする。
※スプレー後は十分に乾燥させる。
【使用対象】空間、衣類、寝具(布団・ベッド・枕)、カーペット・畳、布製ソファ・クッション、ポータブルトイレ・ゴミ箱・おむつポットなどの内部
成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、エタノール、水容量380mLシリーズヘルパータスケ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61香り快適グリーンの香りアズワン品番65-2349-38危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1本(380mL)
注意
【使用上の注意】
※本品は飲めない。誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※人やペット等に向けてスプレーしない。
※色落ち、シミの心配のあるものは、あらかじめ目立たない所で試す。1ヵ所に集中してスプレーしない。(色の濃い布等は、色によっては変色するおそれがある。)
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファ等)、絹・レーヨン等水に弱い布製品、色落ちするもの、毛皮、和装品、フローリング・ビニール床、木製品、家具、電化製品等には使用しない。万一かかった場合は、すぐに拭き取る。
※他の薬品類と併用しない。
※高温・直射日光、火気や凍結を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所で使用、保管する。
【応急処置】
※皮膚についたり、目に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流す。
※誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませる。
※使用中、気分が悪くなった場合は、換気をし、使用を中止する。
※異常がある場合は、本品を持参し医師に相談する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078690-
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする