曜日別特売

ガラスファイル

ガラスファイル - マルト長谷川工作所ガラスファイル - マルト長谷川工作所

水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。

付属品ビニールサック厚さ(mm)2全長(mm)135質量(g)7.5素材ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078796GF-001
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする