マルト長谷川工作所
フットファイル
踵の角質をケアするためのガラス製のヤスリです。絶妙な粗さで踵を美しく心地よく整えることができます。扱いやすい厚さと幅広形状水洗いでき衛生的です。
付属品
ビニールサック
厚さ(mm)
6
全長(mm)
135
質量(g)
52
素材
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21078805
FF-001
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください