SK11
インパクト木工ホールソー快速
新開発刃形状で高速切削が可能になりました。
木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。
インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途
インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。
材質(本体)
アルミダイキャスト
タイプ
特殊快速刃
軸(mm)
(六角軸)6.35
材質(刃)
炭素鋼
最大穴あけ径(Φmm)
32、38、45、50、55、60、65
刃部加工
総焼き入れ
内容量
1個
注意
※無理に押し込んだり、インパクトがかかりすぎない様にしてください。軸折れや刃部の焼けを起こす場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21087300
SIH-002
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください